Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x20, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x20, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x20, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x20, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x20, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
Artikel-Nr.:
     5417F-285148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285148
EAN/GTIN:
     4057221870079
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 2338
passstifte
passstifte d6
ISO 2338 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
d:
6
l:
20
c:
1,2
Antrieb:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4305
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2338
Weitere Suchbegriffe: 2338-6-20-A1/1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1074*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6291*
€ 3,12863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1961*
€ 2,61336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1829*
€ 0,21765
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.