Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x4, A4 blank, Toleranzfeld m6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x4, A4 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x4, A4 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x4, A4 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x4, A4 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x4, A4 blank, Toleranzfeld m6
Artikel-Nr.:
     5417F-285254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285254
EAN/GTIN:
     4051427237469
Suchbegriffe:
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
passstift iso 2338
passstifte
ISO 2338 Edelstahl A4 2,5 m6x4 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
d:
2,5
l:
4
c:
0,4
Antrieb:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
4 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
2338
Weitere Suchbegriffe: 2338-2,5-4-A4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
500
€ 4,90*
ab € 0,041*
€ 0,0591*
5 Tage
10500
500
€ 4,30*
ab € 0,0444*
€ 0,0627*
2 Tage
10500
500
€ 5,59*
ab € 0,0499*
€ 0,0658*
1 Tag
unbekannt
500
€ 4,95*
ab € 0,0466*
€ 0,0663*
8 Tage
15000
500
€ 7,99*
ab € 0,0519*
€ 0,0685*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 29,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.