Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x12, A4 blank, Toleranzfeld m6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x12, A4 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x12, A4 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x12, A4 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x12, A4 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x12, A4 blank, Toleranzfeld m6
Artikel-Nr.:
     5417F-285314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285314
EAN/GTIN:
     4057221870444
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 2338
passstifte
passstifte d6
ISO 2338 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
d:
6
l:
12
c:
1,2
Antrieb:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2338
Weitere Suchbegriffe: 2338-6-12-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3846*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6076*
€ 5,48304
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6198*
€ 0,73756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5146*
€ 0,61237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4746*
€ 0,56477
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4646*
€ 0,55287
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3846*
€ 0,45767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.