Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x16, A4 blank, Toleranzfeld m6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x16, A4 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x16, A4 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x16, A4 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x16, A4 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 6x16, A4 blank, Toleranzfeld m6
Artikel-Nr.:
     5417F-285316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285316
EAN/GTIN:
     4057221870482
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 2338
passstifte
passstifte d6
ISO 2338 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
d:
6
l:
16
c:
1,2
Antrieb:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
16 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2338
Weitere Suchbegriffe: 2338-6-16-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2558*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,651*
€ 4,34469
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4222*
€ 0,50242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3558*
€ 0,4234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3258*
€ 0,3877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3158*
€ 0,3758
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2558*
€ 0,3044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.