Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 16 x 50 mm, SW 24, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 16 x 50 mm, SW 24, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 16 x 50 mm, SW 24, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 16 x 50 mm, SW 24, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 16 x 50 mm, SW 24, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 16 x 50 mm, SW 24, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-28538
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28538
EAN/GTIN:
     4057222567077
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
verbindungsmutter m16
verbindungsmutter
Art. 88087 ST galZn M16x50x24 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
16
l:
50
Gewindeart:
metrisch
Schlüsselweite:
24
Form:
Sechskant
SW:
24
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbi-16-50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5572*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0756*
€ 4,84996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7056*
€ 4,40966
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8846*
€ 1,05267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8546*
€ 1,01697
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8146*
€ 0,96937
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6772*
€ 0,80587
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,5572*
€ 0,66307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.