Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 Kegelstifte gedreht 1,5x14, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 1,5x14, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 1,5x14, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 1,5x14, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 1,5x14, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-285404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Passstifte
passstifte d 1,5
kegelstift ohne din
ISO 2339 ST B1,5 x14 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kegelstifte
Werkstoffart:
Stahl
d:
1,5
l:
14
a:
0,2
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
14 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
2339
Weitere Suchbegriffe: 2339-1,5-14-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0607*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.