Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x26, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x26, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x26, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x26, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x26, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-285511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Passstifte
passstifte
ISO 2339 ST B6 x26 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kegelstifte
Werkstoffart:
Stahl
d:
6
l:
26
a:
0,8
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
26 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2339
Weitere Suchbegriffe: 2339-6-26-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,099*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1933*
€ 0,23003
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1783*
€ 0,21218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.