Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x36, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x36, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x36, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x36, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x36, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-285515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Passstifte
passstifte
ISO 2339 ST B6 x36 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
36
a:
0,8
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoffart:
Stahl
d:
6
Form:
B
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
36 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2339
Weitere Suchbegriffe: 2339-6-36-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,203*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3598*
€ 0,42816
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3104*
€ 0,36938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2935*
€ 0,34927
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2835*
€ 0,33737
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.