Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x40, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x40, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x40, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x40, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x40, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-285516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Passstifte
passstifte
ISO 2339 ST B6 x40 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
40
a:
0,8
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoffart:
Stahl
d:
6
Form:
B
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2339
Weitere Suchbegriffe: 2339-6-40-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2714*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4454*
€ 0,53003
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4146*
€ 0,49337
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3956*
€ 0,47076
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3856*
€ 0,45886
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3214*
€ 0,38247
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2714*
€ 0,32297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.