Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x60, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x60, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x60, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x60, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x60, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-285520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Passstifte
passstifte
ISO 2339 ST B6 x60 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kegelstifte
Werkstoffart:
Stahl
d:
6
l:
60
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2339
Weitere Suchbegriffe: 2339-6-60-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3304*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,603*
€ 0,71757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5635*
€ 0,67057
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4864*
€ 0,57882
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4764*
€ 0,56692
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3904*
€ 0,46458
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3304*
€ 0,39318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.