Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x90, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x90, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x90, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x90, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x90, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-285523
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Passstifte
passstifte
ISO 2339 ST B6 x90 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
6
l:
90
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoffart:
Stahl
Form:
B
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2339
Weitere Suchbegriffe: 2339-6-90-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5074*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9014*
€ 1,07267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8465*
€ 1,00734
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7757*
€ 0,92308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7387*
€ 0,87905
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7287*
€ 0,86715
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,6074*
€ 0,72281
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5074*
€ 0,60381
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.