Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 Kegelstifte gedreht 13x30, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 13x30, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 13x30, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 13x30, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 13x30, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-285624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Passstifte
passstifte
ISO 2339 ST B13 x30 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
30
a:
1,7
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoffart:
Stahl
d:
13
Form:
B
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
13 mm
Norm:
2339
Weitere Suchbegriffe: 2339-13-30-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2038*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7573*
€ 2,09119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6482*
€ 1,96136
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5171*
€ 1,80535
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4438*
€ 1,71812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4138*
€ 1,68242
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2038*
€ 1,43252
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.