Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 Kegelstifte gedreht 20x140, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 20x140, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 20x140, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 20x140, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 20x140, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-285682
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Passstifte
kegelstift ohne din
ISO 2339 ST B20 x140 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kegelstifte
Werkstoffart:
Stahl
d:
20
l:
140
a:
2,5
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
140 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
2339
Weitere Suchbegriffe: 2339-20-140-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,704*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,484*
€ 11,28596
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,464*
€ 11,26216
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,044*
€ 10,76236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,824*
€ 10,50056
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,424*
€ 10,02456
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,704*
€ 7,97776
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.