Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 Kegelstifte gedreht 1,5x20, A1/1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 1,5x20, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 1,5x20, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 1,5x20, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 1,5x20, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-285700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285700
EAN/GTIN:
     4057221791169
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Passstifte
passstifte d 1,5
kegelstift ohne din
ISO 2339 1,5x20 A1 / 1.4305, blank, B Kegelstifte Kegel 1:50,Form B = gedreht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
1,5
l:
20
a:
0,2
Form:
B
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
20 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
2339
Weitere Suchbegriffe: 2339-1,5-20-A1 / 1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,045*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2809* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,295*
€ 31,29105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,425*
€ 29,06575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,475*
€ 26,74525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,08*
€ 25,0852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,025*
€ 20,25975
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,045*
€ 16,71355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.