Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 Kegelstifte gedreht 2x26, A1/1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 2x26, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 2x26, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 2x26, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 2x26, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-285713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285713
EAN/GTIN:
     4057221791527
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Passstifte
passstifte durchmesser 2
kegelstift ohne din
ISO 2339 2x26 A1 / 1.4305, blank, B Kegelstifte Kegel 1:50,Form B = gedreht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
2
l:
26
a:
0,25
Form:
B
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
26 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
2339
Weitere Suchbegriffe: 2339-2-26-A1 / 1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,165*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2433* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,145*
€ 27,54255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,49*
€ 25,5731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,695*
€ 23,43705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,285*
€ 21,75915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,855*
€ 21,24745
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,775*
€ 17,58225
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,165*
€ 14,47635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.