Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 Kegelstifte gedreht 4x20, A1/1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 4x20, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 4x20, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 4x20, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 4x20, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-285746
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285746
EAN/GTIN:
     4057221792449
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Passstifte
passstifte
ISO 2339 4x20 A1 / 1.4305, blank, B Kegelstifte Kegel 1:50,Form B = gedreht
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kegelstifte
d:
4
l:
20
a:
0,5
Normart:
ISO
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
2339
Weitere Suchbegriffe: 2339-4-20-A1 / 1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,165*
€ 20,42635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,785*
€ 18,78415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.