Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 Kegelstifte gedreht 5x24, A1/1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 5x24, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 5x24, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 5x24, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 5x24, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-285761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285761
EAN/GTIN:
     4057221792890
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Passstifte
passstift d5
kegelstift ohne din
ISO 2339 5x24 A1 / 1.4305, blank, B Kegelstifte Kegel 1:50,Form B = gedreht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
5
l:
24
a:
0,63
Form:
B
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
24 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
2339
Weitere Suchbegriffe: 2339-5-24-A1 / 1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,1625*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,455*
€ 23,15145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,0025*
€ 21,42298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,30*
€ 19,397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,3625*
€ 18,28138
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,9225*
€ 17,75778
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,3825*
€ 14,73518
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,1625*
€ 12,09338
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.