Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x26, A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x26, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x26, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x26, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x26, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-285774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285774
EAN/GTIN:
     4057221793224
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Passstifte
passstifte d6
kegelstift ohne din
ISO 2339 6x26 A1 / 1.4305, blank, B Kegelstifte Kegel 1:50,Form B = gedreht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
6
l:
26
a:
0,8
Form:
B
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
26 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2339
Weitere Suchbegriffe: 2339-6-26-A1 / 1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8193*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3493*
€ 1,60567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1893*
€ 1,41527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1093*
€ 1,32007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0593*
€ 1,26057
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0293*
€ 1,22487
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8193*
€ 0,97497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.