Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x30, A1/1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x30, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x30, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x30, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x30, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-285776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285776
EAN/GTIN:
     4057221793262
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Passstifte
kegelstift ohne din 6x30
kegelstift ohne din
ISO 2339 6x30 A1 / 1.4305, blank, B Kegelstifte Kegel 1:50,Form B = gedreht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
6
l:
30
a:
0,8
Form:
B
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2339
Weitere Suchbegriffe: passstifte d6, 2339-6-30-A1 / 1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,578*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,3578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,937*
€ 9,44503
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,066*
€ 8,40854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,719*
€ 6,80561
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,499*
€ 6,54381
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,558*
€ 5,42402
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,418*
€ 5,25742
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,578*
€ 4,25782
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.