Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x32, A1/1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x32, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x32, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x32, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x32, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-285777
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285777
EAN/GTIN:
     4057221793286
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Passstifte
passstifte d6
kegelstift ohne din
ISO 2339 6x32 A1 / 1.4305, blank, B Kegelstifte Kegel 1:50,Form B = gedreht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
6
l:
32
a:
0,8
Form:
B
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
32 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2339
Weitere Suchbegriffe: 2339-6-32-A1 / 1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,059*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,649*
€ 12,67231
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,609*
€ 10,24471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,952*
€ 9,46288
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,672*
€ 9,12968
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,369*
€ 7,57911
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,229*
€ 7,41251
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,059*
€ 6,02021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.