Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 Kegelstifte gedreht 8x36, A1/1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 8x36, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 8x36, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 8x36, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 8x36, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-285789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285789
EAN/GTIN:
     4057221793521
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Passstifte
passstifte
ISO 2339 8x36 A1 / 1.4305, blank, B Kegelstifte Kegel 1:50,Form B = gedreht
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kegelstifte
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
8
l:
36
a:
1
Form:
B
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
36 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
2339
Weitere Suchbegriffe: 2339-8-36-A1 / 1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,965*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,1965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,263*
€ 22,92297
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,886*
€ 21,28434
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,168*
€ 19,23992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,095*
€ 17,96305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,805*
€ 17,61795
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,965*
€ 14,23835
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.