Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 65, 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 65, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 65, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 65, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 65, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 65, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 65, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-286136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286136
EAN/GTIN:
     4057221173149
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 6x65 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
47
Ausführung:
Sechskantschrauben
s:
10
d:
6
l:
65
b:
18
k:
4
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
1,55
LAENGE:
65
b=l>200 mm:
-
Gewinde:
M 6
b=l 125-200 mm:
24
b=l<125 mm:
18
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,10*
€ 31,059
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,45*
€ 30,2855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,44*
€ 29,0836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,09*
€ 27,4771
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,80*
€ 22,372
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.