Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 120, 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 120, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 120, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 120, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 120, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 120, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 120, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-286158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286158
EAN/GTIN:
     4057221173941
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8x120 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
98
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
13
d:
8
l:
120
b:
22
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
5,16
LAENGE:
120
b=l>200 mm:
-
Gewinde:
M 8
b=l 125-200 mm:
28
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
120 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1911* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,25*
€ 37,1875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,90*
€ 36,771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,56*
€ 35,1764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,52*
€ 33,9388
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,72*
€ 32,9868
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,89*
€ 27,2391
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,11*
€ 22,7409
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.