Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 160, 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 160, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 160, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 160, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 160, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 160, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 160, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-286162
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286162
EAN/GTIN:
     4057221174061
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8x160 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
132
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
13
d:
8
l:
160
b:
28
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
6,76
LAENGE:
160
Gewinde:
M 8
b=l>200 mm:
-
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
160 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,77*
€ 74,6963
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,27*
€ 74,1013
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,16*
€ 71,5904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,79*
€ 58,0601
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,27*
€ 57,4413
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,84*
€ 48,5996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.