Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 110, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 110, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 110, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 110, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 110, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 110, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 110, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-286207
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 14x110 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
76
Ausführung:
Sechskantschrauben
d:
14
l:
110 mm
b:
34
k:
8,8
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Kopfform:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
15,1
Gewindeart:
metrisches Gewinde
LAENGE:
110
b=l>200 mm:
53
Gewinde:
M 14
b=l 125-200 mm:
40
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
34
Antriebsgröße:
21
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
21
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
110 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6572*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0582*
€ 1,25926
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0282*
€ 1,22356
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8172*
€ 0,97247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7972*
€ 0,94867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7872*
€ 0,93677
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6572*
€ 0,78207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.