Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 18 x 140, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 18 x 140, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 18 x 140, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 18 x 140, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 18 x 140, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 18 x 140, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 18 x 140, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-286260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286260
EAN/GTIN:
     4057221175402
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 18x140 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
92
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
31,6
LAENGE:
140
s:
27
d:
18
l:
140
b:
48
k:
11,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
b=l 125-200 mm:
48
b=l<125 mm:
42
b=l>200 mm:
61
Kopfform:
Außensechskant
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 18
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
140 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4136*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3831*
€ 5,21589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9731*
€ 4,72799
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,2211*
€ 2,64311
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2111*
€ 2,63121
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,8736*
€ 2,22958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8236*
€ 2,17008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7536*
€ 2,08678
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4136*
€ 1,68218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.