Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 22 x 150, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 22 x 150, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 22 x 150, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 22 x 150, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 22 x 150, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 22 x 150, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 22 x 150, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-286320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 22x150 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
94
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Kopfform:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
49,714
Gewindeart:
metrisches Gewinde
LAENGE:
150
b=l>200 mm:
69
Gewinde:
M 22
b=l 125-200 mm:
56
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
50
Antriebsgröße:
34
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
34
d:
22
l:
150
b:
56
k:
14
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
150 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9684*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,2808*
€ 3,90415
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6084*
€ 3,104
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5384*
€ 3,0207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4384*
€ 2,9017
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3784*
€ 2,8303
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,9684*
€ 2,3424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.