Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 120, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 120, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 120, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 120, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 120, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 120, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 120, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-286332
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286332
EAN/GTIN:
     4057221176140
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 24x120 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
66
Ausführung:
Sechskantschrauben
l:
120
b:
54
k:
15
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
53,5
LAENGE:
120
Gewinde:
M 24
b=l>200 mm:
73
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
Antriebsgröße:
36
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
36
d:
24
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
120 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8075*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1243*
€ 6,09792
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6404*
€ 4,33208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8786*
€ 3,42553
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,4875*
€ 2,96013
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4375*
€ 2,90063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3275*
€ 2,76973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2275*
€ 2,65073
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8075*
€ 2,15093
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.