Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 260, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 260, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 260, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 260, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 260, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 260, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 260, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-286379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286379
EAN/GTIN:
     4057223476811
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 27x260 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
181
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
41
d:
27
l:
260
b:
79
k:
17
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
131
LAENGE:
260
b=l>200 mm:
79
Gewinde:
M 27
b=l 125-200 mm:
66
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
60
Antriebsgröße:
41
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
260 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,2076*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,3976*
€ 17,13314
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,3376*
€ 17,06174
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,6176*
€ 16,20494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,1576*
€ 15,65754
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,5976*
€ 14,99114
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,2076*
€ 12,14704
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.