Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 320, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 320, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 320, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 320, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 320, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 320, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 320, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-286384
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286384
EAN/GTIN:
     4057223476866
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 27x320 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
241
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
41
d:
27
l:
320
b:
79
k:
17
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
157
LAENGE:
320
b=l>200 mm:
79
Gewinde:
M 27
b=l 125-200 mm:
66
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
60
Antriebsgröße:
41
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
320 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,3093*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,8793*
€ 23,65637
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,8493*
€ 23,62067
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,8393*
€ 22,41877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,0393*
€ 21,46677
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,4793*
€ 20,80037
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,3093*
€ 17,02807
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.