Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 280, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 280, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 280, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 280, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 280, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 280, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 280, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-286450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286450
EAN/GTIN:
     4057223477528
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 36x280 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
183
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
55
d:
36
l:
280
b:
97
k:
22,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Kopfform:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
259
Gewindeart:
metrisches Gewinde
LAENGE:
280
b=l>200 mm:
97
Gewinde:
M 36
b=l 125-200 mm:
84
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
78
Antriebsgröße:
55
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
280 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,1456*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,2814*
€ 30,08487
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,4714*
€ 29,12097
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,0547*
€ 23,86509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,1158*
€ 20,3678
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,9456*
€ 17,78526
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,8356*
€ 17,65436
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,1456*
€ 14,45326
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.