Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 340, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 340, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 340, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 340, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 340, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 340, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 340, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-286454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286454
EAN/GTIN:
     4057223477566
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 36x340 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
243
Antriebsgröße:
55
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
55
d:
36
l:
340
b:
97
k:
22,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
307
LAENGE:
340
Gewinde:
M 36
b=l>200 mm:
97
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
84
b=l<125 mm:
78
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
340 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,3687*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,204*
€ 34,75276
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,734*
€ 34,19346
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,5803*
€ 28,06056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,2251*
€ 24,06787
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,6687*
€ 21,02575
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,4487*
€ 20,76395
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,3687*
€ 17,09875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.