Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 42 x 280, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 42 x 280, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 42 x 280, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 42 x 280, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 42 x 280, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 42 x 280, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 42 x 280, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-286485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286485
EAN/GTIN:
     4057223477870
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 42x280 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
171
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
65
d:
42
l:
280
b:
109
k:
26
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
352
LAENGE:
280
b=l>200 mm:
109
Gewinde:
M 42
b=l 125-200 mm:
96
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
90
Antriebsgröße:
65
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
280 mm
Durchmesser:
42 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,2332*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,8867*
€ 39,13517
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,4067*
€ 38,56397
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,683*
€ 31,75277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,0086*
€ 27,38023
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,1032*
€ 23,92281
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,7732*
€ 23,53011
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,2332*
€ 19,31751
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.