Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 80, 10.9 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 80, 10.9 verzinkt farblos
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 80, 10.9 verzinkt farblos
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 80, 10.9 verzinkt farblos
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 80, 10.9 verzinkt farblos
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 80, 10.9 verzinkt farblos
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 80, 10.9 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-286563
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 12x80 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
50
Antriebsgröße:
18
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
s:
18
d:
12
l:
80 mm
b:
30
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 12
b=l>200 mm:
49
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Normart:
ISO
Werkstoff:
10.9
Länge:
80 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4848*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7916*
€ 0,942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7816*
€ 0,9301
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7416*
€ 0,8825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5948*
€ 0,70781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5848*
€ 0,69591
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4848*
€ 0,57691
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.