Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60 12.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60 12.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60 12.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60 12.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60 12.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-286686
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286686
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 12x60 12 / 12.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
30
Antriebsgröße:
18
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
18
d:
12
l:
60 mm
b:
30
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 12
b=l>200 mm:
49
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
12.9
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0084*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8086*
€ 4,53223
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0031*
€ 2,38369
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5314*
€ 1,82237
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2784*
€ 1,5213
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2484*
€ 1,4856
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0084*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.