Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 35, 8.8 Zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 35, 8.8 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 35, 8.8 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 35, 8.8 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 35, 8.8 Zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-286782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286782
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 6x35 8.8, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
17
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
-
Gewinde:
M 6
b=l 125-200 mm:
24
b=l<125 mm:
18
Norm:
4014
Normart:
ISO
s:
10
d:
6
l:
35
b:
18
k:
4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.910 KGM
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Länge:
35 mm
Durchmesser:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0875*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.