Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 35, 8.8 Zinklamellenbeschichtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 35, 8.8 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 35, 8.8 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 35, 8.8 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 35, 8.8 Zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-286792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286792
EAN/GTIN:
     4057222120203
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8x35 8.8, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
13
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
s:
13
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
d:
8
Werkstoff:
8.8
l:
35
b:
22
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 8
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
28
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
22
Länge:
35
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Durchmesser:
8 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
4014
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.800 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,43*
€ 36,2117
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,95*
€ 35,6405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,57*
€ 33,9983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,60*
€ 32,844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,80*
€ 31,892
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,40*
€ 21,896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.