Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 45, 8.8 Zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 45, 8.8 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 45, 8.8 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 45, 8.8 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 45, 8.8 Zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-286794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286794
EAN/GTIN:
     4057222120265
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8x45 8.8, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
23
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
s:
13
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
d:
8
Werkstoff:
8.8
l:
45
b:
22
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 8
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
28
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
22
Länge:
45
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Durchmesser:
8 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
4014
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.100 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,219*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4656*
€ 4,12406
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5084*
€ 0,605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4684*
€ 0,5574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3445*
€ 0,40996
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.