Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 65, 8.8 Zinklamellenbeschichtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 65, 8.8 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 65, 8.8 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 65, 8.8 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 65, 8.8 Zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-286809
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     286809
EAN/GTIN:
     4057222120647
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10x65 8.8, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
39
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
l:
65 mm
b:
26
k:
6,4
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 10
b=l>200 mm:
45
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
32
Länge:
65
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
16
Durchmesser:
10 mm
Spitze:
ohne
Norm:
4014
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
s:
16
Werkstoff:
8.8
d:
10
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.720 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,16*
€ 60,8804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,04*
€ 59,5476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,32*
€ 56,3108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,26*
€ 45,5294
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,68*
€ 44,8392
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,68*
€ 37,6992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.