Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 60, 8.8 Zinklamellenbeschichtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 60, 8.8 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 60, 8.8 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 60, 8.8 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 60, 8.8 Zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-286830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286830
EAN/GTIN:
     4057222121040
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 16x60 8.8, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
22
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
b:
38
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 16
b=l>200 mm:
57
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
44
Länge:
60
b=l<125 mm:
38
Antriebsgröße:
24
Durchmesser:
16 mm
Spitze:
ohne
Norm:
4014
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
s:
24
Werkstoff:
8.8
d:
16
l:
60
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.980 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,235*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6247* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,365*
€ 59,93435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,675*
€ 57,92325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,735*
€ 46,09465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,105*
€ 45,34495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,165*
€ 44,22635
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,235*
€ 37,16965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.