Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 35, 10.9 Zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 35, 10.9 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 35, 10.9 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 35, 10.9 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 35, 10.9 Zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-286877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286877
EAN/GTIN:
     4057222121880
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8x35 10 / 10.9, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
13
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
s:
13
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
d:
8
Werkstoff:
10.9
l:
35
b:
22
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 8
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
28
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
22
Länge:
35
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Durchmesser:
8 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
4014
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.850 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1482*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9722*
€ 3,53692
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3848*
€ 0,45791
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3558*
€ 0,4234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2459*
€ 0,29262
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2082*
€ 0,24776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1972*
€ 0,23467
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.