Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 65, 10.9 Zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 65, 10.9 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 65, 10.9 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 65, 10.9 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 65, 10.9 Zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-286893
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     286893
EAN/GTIN:
     4057222122306
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10x65 10 / 10.9, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
39
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
s:
16
Werkstoff:
10.9
d:
10
l:
65 mm
b:
26
k:
6,4
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
45
Gewinde:
M 10
b=l 125-200 mm:
32
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
26
Länge:
65
Antriebsgröße:
16
Spitze:
ohne
Durchmesser:
10 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
4014
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.760 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3261*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1922*
€ 4,98872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5327*
€ 0,63391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4361*
€ 0,51896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4161*
€ 0,49516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3961*
€ 0,47136
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3261*
€ 0,38806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.