Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, 5.6 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, 5.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-286978
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     286978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8x60 5.6, blank, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
38
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
Sechskantschrauben
s:
13
Oberfläche:
blank
d:
8
Werkstoff:
5.6
l:
60
b:
22
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 8
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
28
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
22
Länge:
60
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Durchmesser:
8 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
4014
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.780 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,16395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,40*
€ 62,356
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,38*
€ 61,1422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,24*
€ 58,5956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,99*
€ 57,1081
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,49*
€ 56,5131
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,20*
€ 46,648
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,79*
€ 39,0201
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.