Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 100, 5.6 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 100, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 100, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 100, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 100, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 100, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 100, 5.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-286981
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     286981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8x100 5.6, blank, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
78
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
Sechskantschrauben
s:
13
Oberfläche:
blank
d:
8
Werkstoff:
5.6
l:
100
b:
22
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 8
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
28
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
22
Länge:
100
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Durchmesser:
8 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
4014
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.360 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,18*
€ 77,5642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,27*
€ 76,4813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,18*
€ 72,8042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,43*
€ 58,8217
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,86*
€ 58,1434
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,11*
€ 48,9209
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.