Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 16 x 200, 5.6 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 16 x 200, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 16 x 200, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 16 x 200, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 16 x 200, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 16 x 200, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 16 x 200, 5.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287024
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     287024
EAN/GTIN:
     4057222731010
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 16x200 5.6, blank, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
156
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
d:
16
l:
200
b:
44
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
57
Gewinde:
M 16
b=l 125-200 mm:
44
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
38
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.6
Länge:
200 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4921*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4416*
€ 5,2855
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,7255*
€ 3,24335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4013*
€ 2,85755
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,0621*
€ 2,4539
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0521*
€ 2,442
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9321*
€ 2,2992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8621*
€ 2,2159
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4921*
€ 1,7756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.