Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 36 x 140, 5.6 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 36 x 140, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 36 x 140, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 36 x 140, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 36 x 140, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 36 x 140, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 36 x 140, 5.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287140
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     287140
EAN/GTIN:
     4057222732444
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 36x140 5.6, blank, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
56
b=l<125 mm:
78
Antriebsgröße:
55
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
55
d:
36
l:
140
b:
84
k:
22,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 36
b=l>200 mm:
97
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
84
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.6
Länge:
140 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,7285*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,7685*
€ 21,14452
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,4785*
€ 20,79942
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,8385*
€ 20,03782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,0885*
€ 19,14532
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,5285*
€ 18,47892
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,7285*
€ 15,14692
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.