Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 12 x 55, 5.6 verzinkt, AD W7/TRD 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 12 x 55, 5.6 verzinkt, AD W7/TRD 106
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 12 x 55, 5.6 verzinkt, AD W7/TRD 106
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 12 x 55, 5.6 verzinkt, AD W7/TRD 106
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 12 x 55, 5.6 verzinkt, AD W7/TRD 106
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 12 x 55, 5.6 verzinkt, AD W7/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-287172
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287172
EAN/GTIN:
     4057223758115
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 12x55 5.6, galv. verzinkt farblos, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
25
Antriebsgröße:
18
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
18
d:
12
l:
55 mm
b:
30
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 12
b=l>200 mm:
49
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
5.6
Länge:
55 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3485*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,339*
€ 5,16341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5584*
€ 0,6645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4685*
€ 0,55752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4285*
€ 0,50992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4185*
€ 0,49802
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3485*
€ 0,41472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.