Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 2x26,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 2x26,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 2x26,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 2x26,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 2x26,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-2872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244378
EAN/GTIN:
     4055248002640
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1:50,B, gedreht Abmessung: B 2 x 26 Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
2
l:
26
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
d h10:
2
Werkstoffart:
Stahl
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
26 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
1
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Passstifte, passstifte, 1-2-26-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0957*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1957*
€ 0,23288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.