Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 16 x 130, 5.6 feuerverzinkt, AD W7/TRD 106


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 16 x 130, 5.6 feuerverzinkt, AD W7/TRD 106
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 16 x 130, 5.6 feuerverzinkt, AD W7/TRD 106
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 16 x 130, 5.6 feuerverzinkt, AD W7/TRD 106
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 16 x 130, 5.6 feuerverzinkt, AD W7/TRD 106
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 16 x 130, 5.6 feuerverzinkt, AD W7/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-287270
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     287270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 16x130 5.6, feuerverzinkt, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
86
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
d:
16
l:
130
b:
44
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
26,33
LAENGE:
130
b=l>200 mm:
57
Gewinde:
M 16
b=l 125-200 mm:
44
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
38
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
5.6
Länge:
130 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,195*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,20*
€ 95,438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,165*
€ 87,06635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,085*
€ 84,59115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,965*
€ 82,06835
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,195*
€ 69,25205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.