Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 40 Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 40 Messing blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 40 Messing blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 40 Messing blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 40 Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287299
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287299
EAN/GTIN:
     4057221202160
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 Messing Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoff:
Messing
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
18
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Messing
s:
13
d:
8
l:
40
b:
22
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 8
b=l>200 mm:
-
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,973* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,23*
€ 172,8237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,86*
€ 170,0034
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 118,91*
€ 141,5029
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,71*
€ 138,8849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,33*
€ 136,0527
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,30*
€ 115,787
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.